Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LASCO 439168 Vähennysholkki 1-1/4 x 1 tuumaa Mnpt x Fnpt | AF7PXU 22FK34

LASCO 439168 Alennusholkki 1-1/4 x 1 tuuman Mnpt x Fnpt

Varastossa
Tuote: AF7PXU Malli: 439168Ristiviite: 22FK34

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHolkkien vähentäminen
Rungon materiaaliPVC
VäriValkoinen
NoudattaminenASTM
Yhteyden tyyppiMNPT x FNPT
Pituus1.3 "
Maks. Lämpötila140-astetta F
Putken koko1-1 / 4 "x 1"
Aikataulu40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)5.33
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi3917400090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiPituusPutken kokoHinta
LASCO 437211 Vähennysholkki 1-1/2 x 1 tuuman tappi x liuku | AB6UXM 22FK26 437211Hana x pistorasia1.56 "1-1 / 2 "x 1"€1.54
LASCO 437251BC Reduktorin holkki 2 x 1-1 / 2 tuuman tapin x luisti | AB6UXN 22FK55 437251BCHana x pistorasia1.7 "2 "x 1-1 / 2"€2.05
LASCO 437338 Reduktorin holkki 3 x 2 tuuman tapin x luisti | AB6UXP 22FK70 437338Hana x pistorasia2.38 "3 "x 2"€8.31
LASCO 438422 Reduktorin holkki 4 x 3 tuuman tappi x Fpt | AB6UXQ 22FK72 438422Hana x FNPT2.4 "4 "x 3"€12.74
LASCO 437490 Reduktorin holkki 5 x 4 tuuman luisti x holkki | AB6UYG 22FM45 437490Hana x pistorasia3.84 "5 "x 4"€14.90
LASCO 437534 Reduktorin holkki 6 x 5 tuuman luista x holkki | AB6UYH 22FM48 437534Hana x pistorasia5.5 "6 "x 5"€24.03
LASCO 438289 Reduktorin holkki 2-1 / 2 x 1 tuuman liitin x Fpt | AB6UYJ 22FM54 438289Hana x FNPT2.32 "2-1 / 2 "x 1"€5.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LASCO 439168 Alennusholkki 1-1/4 x 1 tuuman Mnpt x Fnpt
€3.36 / yksikkö