Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LASCO 436074 urosadapteri 1/2 x 3/4 tuuman Mpt x luisti | AF7PUL 22FJ26

LASCO 436074 Urossovitin 1/2 x 3/4 tuumaa Mpt x liuku

Varastossa
Tuote: AF7PUL Malli: 436074Ristiviite: 22FJ26

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLyhentäjällä
Rungon materiaaliPVC
VäriValkoinen
NoudattaminenASTM
Yhteyden tyyppiMNPT x -liitin
Pituus1.72 "
Maks. Lämpötila140-astetta F
Putken koko1 / 2 "x 3 / 4"
Aikataulu40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)4.32
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi3917400090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiPituusPutken kokoHinta
LASCO 436212 urosadapteri 1-1 / 2 x 1-1 / 4 tuuman Mpt x luisti | AF7PUC 22FJ11 436212MNPT x -liitin2.46 "1-1/2" x 1-1/4"€4.23
LASCO 436169 - urosadapteri 1-1 / 4 x 1-1 / 2 tuuman Mpt x luisti | AF7PUF 22FJ14 436169MNPT x -liitin2.3 "1-1/4" x 1-1/2"€3.19
LASCO 436132 urosadapteri 1 x 1-1 / 4 tuuman Mpt x liukumäki | AF7PUG 22FJ15 436132MNPT x -liitin2.45 "1 "x 1-1 / 4"€2.95
LASCO 436213 urosadapteri 1-1 / 2 x 2 tuuman Mpt x luisti | AF7PUK 22FJ23 436213MNPT x -liitin2.61 "1-1 / 2 "x 2"€3.73
LASCO 435102 naarasadapteri 3/4 x 1 tuuman luisti x Fpt | AF7QAV 22FL21 435102Liitäntä x FNPT2.5 "3 / 4 "x 1"€1.40
LASCO 436131 urosadapteri 1 x 3/4 tuuman luukku x Mpt | AF7QAW 22FL22 436131MNPT x -liitin2.32 "1 "x 3/4"€2.53
LASCO 435131 naarasadapteri 1 x 3/4 tuuman luukku x Fpt | AF7QAX 22FL23 435131Liitäntä x FNPT2.5 "1 "x 3/4"€1.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LASCO 436074 Urossovitin 1/2 x 3/4 tuumaa Mpt x liuku
€0.91 / yksikkö