Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LASCO 436012BC Adapter, 1 1/4 Inch X 1 1/4 Inch Fitting Pipe Size | CR8MUV 60UD18

LASCO 436012BC sovitin, 1 1/4 tuumaa x 1 1/4 tuumaa sovitusputken koko

Varastossa
Tuote: CR8MUV Malli: 436012BCRistiviite: 60UD18

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€1.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSovitin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriYhteyden tyyppiPituusPutken kokoHinta
LASCO 1436-005 -sovitinlisäosa x Mnpt 1/2 tuuman Pvc | AE9URL 6MM79 1436-005HarmaaLisää x MNPT-1 / 2 "€1.16
LASCO 1436-007 -sovitinlisäosa x Mnpt 3/4 tuuman Pvc | AE9URM 6MM80 1436-007HarmaaLisää x MNPT-3 / 4 "€1.43
LASCO 1436-010 -sovitinlisäosa x Mnpt 1 tuuman Pvc | AE9URN 6MM81 1436-010HarmaaLisää x MNPT-1"€1.47
LASCO 1436-012 -sovitinlisäosa x Mnpt 1-1 / 4 tuuman Pvc | AE9URP 6MM82 1436-012HarmaaLisää x MNPT-1.25 "€2.35
LASCO 460007 -sovitin 3/4 tuuman sisäkappale x liitin | AF7QHN 22FM85 460007ValkoinenAseta x liitin3.25 "3 / 4 "€2.23
LASCO 460015 -sovitin PVC 40 1-1 / 2 tuuman insertti x liitin | AF7QHP 22FM86 460015ValkoinenAseta x liitin3.5 "1.5 "€2.60
LASCO 1432010 -sovitinlisäosa x Spg / slip 1 tuuman PVC | AF7QMM 22FN87 1432010HarmaaAseta x SPG / Slip2.7 "1"€3.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LASCO 436012BC sovitin, 1 1/4 tuumaa x 1 1/4 tuumaa sovitusputken koko
€1.12 / yksikkö