LASCO 417080 Kyynärpää 8 tuuman luistin | AB6UYE 22FM06

LASCO 417080 Kyynärpää 8 tuuman liuku

Varastossa
Tuote: AB6UYE Malli: 417080Ristiviite: 22FM06

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€148.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyynärpää, 45 astetta
Rungon materiaaliPVC
VäriValkoinen
NoudattaminenASTM
Yhteyden tyyppiLiitäntä x Liitäntä
Pituus14.46 "
Maks. Lämpötila140-astetta F
Putken koko8"
Aikataulu40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.4515
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi3917400000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiPituusPutken kokoHinta
LASCO 417015 Kyynärpää 1-1 / 2 tuuman luista x luisti | AB6UWW 22FJ62 417015Liitäntä x Liitäntä3.66 "1.5 "€3.40
LASCO 417025 Kyynärpää 2-1 / 2 tuuman luista x luisti | AB6UWX 22FJ64 417025Liitäntä x Liitäntä5.77 "2.5 "€12.57
LASCO 417010BC Kyynärpää 1 tuuman luista x luisti | AB6UWY 22FJ65 417010BCLiitäntä x Liitäntä2.99 "1"€1.68
LASCO 417020 Kyynärpää 2 tuuman luista x luisti | AB6UWZ 22FJ67 417020Liitäntä x Liitäntä4.32 "2"€4.38
LASCO 417030 Kyynärpää 3 tuuman luista x luisti | AB6UXA 22FJ68 417030Liitäntä x Liitäntä6.12 "3"€18.43
LASCO 417060 Kyynärpää 6 tuuman luista x luisti | AB6UXB 22FJ71 417060Liitäntä x Liitäntä11.59 "6"€78.51
LASCO 417012 kyynärpää 1-1 / 4 tuuman luista x luisti | AF7PVJ 22FJ63 417012Liitäntä x Liitäntä3.46 "1.25 "€2.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LASCO 417080 Kyynärpää 8 tuuman liuku
€148.76 / yksikkö