Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LASCO 410020 Street Kyynärpää 2 tuuman Mpt x Slip | AF7PWJ 22FJ93

LASCO 410020 Street Elbow 2 tuuman Mpt x Slip

Varastossa
Tuote: AF7PWJ Malli: 410020Ristiviite: 22FJ93

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatu kyynärpää, 90 astetta
Rungon materiaaliPVC
VäriValkoinen
NoudattaminenASTM
Yhteyden tyyppiMNPT x -liitin
Pituus3.91 "
Maks. Lämpötila140-astetta F
Putken koko2"
Aikataulu40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.162
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3917400090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiPituusPutken kokoHinta
LASCO 410015 Street kyynärpää 1-1 / 2 tuuman Mpt x Slip | AF7PVU 22FJ77 410015MNPT x -liitin3.4 "1.5 "€3.41
LASCO 409015 Street kyynärpää 1-1 / 2 tuuman sp x luista | AF7PVV 22FJ78 409015Hana x pistorasia3.79 "1.5 "€4.94
LASCO 410012 Street kyynärpää 1-1 / 4 tuuman Mpt x Slip | AF7PVX 22FJ80 410012MNPT x -liitin2.94 "1.25 "€2.97
LASCO 409012 Street kyynärpää 1-1 / 4 tuuman sp x luista | AF7PVY 22FJ81 409012Hana x pistorasia3.34 "1.25 "€4.50
LASCO 412010 Street Elbow 1 tuumaa Mpt x Fpt | AF7PVZ 22FJ82 412010FNPT x MNPT2.71 "1"€2.89
LASCO 410010 Street Kyynärpää 1 tuuman Mpt x Slip | AF7PWB 22FJ84 410010MNPT x -liitin2.68 "1"€2.43
LASCO 409010 Street kyynärpää 1 tuuman sp x luistin | AF7PWC 22FJ85 409010Hana x pistorasia2.69 "1"€3.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LASCO 410020 Street Elbow 2 tuuman Mpt x Slip
€8.72 / yksikkö