Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LASCO 405012 Tee 1-1/4 Inch Fpt | AF7QDJ 22FL80

LASCO 405012 Tee 1-1/4 tuuman Fpt

Varastossa
Tuote: AF7QDJ Malli: 405012Ristiviite: 22FL80

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTii
Rungon materiaaliPVC
VäriValkoinen
NoudattaminenASTM
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT x FNPT
Pituus4.24 "
Maks. Lämpötila140-astetta F
Putken koko1.25 "
Aikataulu40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi3917400090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriYhteyden tyyppiPituusMax. PainePutken kokoHinta
LASCO 401010BC Tee 1 tuuman luisti x liuku x liuku | AB6UXR 22FK99 401010BCValkoinenPistorasia x Pistorasia x Pistorasia3.37 "450 psi @ 73 astetta F1"€1.81
LASCO 401005BC Tee 1/2 tuuman lippa x liuku x liuku | AB6UXT 22FL02 401005BCValkoinenPistorasia x Pistorasia x Pistorasia2.5 "-1 / 2 "€0.71
LASCO 401025 Tee 2-1 / 2 tuuman slip x slip x slip | AB6UXU 22FL04 401025ValkoinenPistorasia x Pistorasia x Pistorasia7"-2.5 "€14.10
LASCO 401020 Tee 2 tuuman luisti x liuku x liuku | AB6UXV 22FL05 401020ValkoinenPistorasia x Pistorasia x Pistorasia5.25 "-2"€4.82
LASCO 401030 Tee 3 tuuman luisti x liuku x liuku | AB6UXW 22FL06 401030ValkoinenPistorasia x Pistorasia x Pistorasia7.64 "-3"€22.86
LASCO 401007BC Tee 3/4-tuumainen lippa x liuku x luisti | AB6UXX 22FL08 401007BCValkoinenPistorasia x Pistorasia x Pistorasia2.72 "-3 / 4 "€0.97
LASCO 401060 Tee 6 tuuman luisti x liuku x liuku | AB6UXY 22FL12 401060ValkoinenPistorasia x Pistorasia x Pistorasia14.07 "-6"€87.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LASCO 405012 Tee 1-1/4 tuuman Fpt
€6.46 / yksikkö