Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LASCO 364-251 Tee-satulahana 2 x 1 1/2 tuuman PVC | AC8UTW 3DXV4

LASCO 364-251 T-satulahana 2 x 1 1/2 tuuman PVC

Varastossa
Tuote: AC8UTW Malli: 364-251Ristiviite: 3DXV4
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
€46.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTee satulahanalla
Rungon materiaaliPVC
VäriHarmaa
Yhteyden tyyppiNainen Acme
Maks. Lämpötila140-astetta F
Putken koko2 "x 1-1 / 2"
Aikataulu40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
LASCO 364-337 Tee-satulahana 3 x 1 1/2 tuuman PVC | AC8UTX 3DXV5 364-3373 "x 1-1 / 2"€65.52
LASCO 364-419 Tee-satulahana 4 x 1 1/2 tuuman PVC | AC8UTY 3DXV6 364-4194 "x 1-1 / 2"€76.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LASCO 364-251 T-satulahana 2 x 1 1/2 tuuman PVC
€46.21 / yksikkö