Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LASCO 364-419 Tee-satulahana 4 x 1 1/2 tuuman PVC | AC8UTY 3DXV6

LASCO 364-419 T-satulahana 4 x 1 1/2 tuuman PVC

Varastossa
Tuote: AC8UTY Malli: 364-419Ristiviite: 3DXV6

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€76.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTee satulahanalla
Rungon materiaaliPVC
VäriHarmaa
Yhteyden tyyppiNainen Acme
Maks. Lämpötila140-astetta F
Putken koko4 "x 1-1 / 2"
Aikataulu40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8865
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
LASCO 364-251 Tee-satulahana 2 x 1 1/2 tuuman PVC | AC8UTW 3DXV4 364-2512 "x 1-1 / 2"€46.21
LASCO 364-337 Tee-satulahana 3 x 1 1/2 tuuman PVC | AC8UTX 3DXV5 364-3373 "x 1-1 / 2"€65.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LASCO 364-419 T-satulahana 4 x 1 1/2 tuuman PVC
€76.36 / yksikkö