Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LASCO 1406-005 Kyynärpää 90 Aseta 1/2 tuuman PVC | AE9URC 6MM71

LASCO 1406-005 Kyynärpää 90 sisäosa 1/2 tuuman PVC

Varastossa
Tuote: AE9URC Malli: 1406-005Ristiviite: 6MM71

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyynärpää, 90 astetta
Rungon materiaaliPVC
VäriHarmaa
Yhteyden tyyppiliite
Max. Paine200 psi @ 72 astetta F
Maks. Lämpötila140-astetta F
Putken koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriYhteyden tyyppieräPituusMax. PainePutken kokoHinta
LASCO 406010BC Kyynärpää 1 tuuman luisti x luisti | AB6UXC 22FJ86 406010BCValkoinenLiitäntä x LiitäntäKyynärpää, 90 astetta2.47 "450 psi @ 73 astetta F1"€1.19
LASCO 406005BC kyynärpää 1/2 tuuman luista x luisti | AB6UXD 22FJ91 406005BCValkoinenLiitäntä x LiitäntäKyynärpää, 90 astetta1.79 "-1 / 2 "€0.70
LASCO 406020BC kyynärpää 2 tuuman luista x luisti | AB6UXE 22FJ95 406020BCValkoinenLiitäntä x LiitäntäKyynärpää, 90 astetta3.94 "-2"€3.81
LASCO 406030 Kyynärpää 3 tuuman luista x luisti | AB6UXF 22FJ96 406030ValkoinenLiitäntä x LiitäntäKyynärpää, 90 astetta5.76 "-3"€13.66
LASCO 408007 Kyynärpää 3/4 tuuman Fpt x Fpt | AB6UXG 22FJ97 408007ValkoinenFNPT x FNPTKyynärpää, 90 astetta2.02 "-3 / 4 "€1.75
LASCO 406007BC kyynärpää 3/4 tuuman liukumäki | AB6UXH 22FK03 406007BCValkoinenLiitäntä x LiitäntäKyynärpää, 90 astetta2"-3 / 4 "€0.75
LASCO 406060 Kyynärpää 6 tuuman luista x luisti | AB6UXJ 22FK05 406060ValkoinenLiitäntä x LiitäntäKyynärpää, 90 astetta10.61 "-6"€65.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LASCO 1406-005 Kyynärpää 90 sisäosa 1/2 tuuman PVC
€2.48 / yksikkö