Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LASCO 1403007 -sovitinliitin urosliittimeen x Mnpt 3/4 tuuman PVC | AF7QLT 22FN68

LASCO 1403007 Uros Adapterin T-sisäke x Mnpt 3/4 tuuman PVC

Varastossa
Tuote: AF7QLT Malli: 1403007Ristiviite: 22FN68

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMiesadapteri
Rungon materiaaliPVC
VäriHarmaa
Yhteyden tyyppiLisää x Aseta x MNPT
Pituus4.5 "
Maks. Lämpötila140-astetta F
Putken koko3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi3917400090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPutken kokoHinta
LASCO 1403005 -liitinadapteri-urosliitin x Mnpt 1/2 tuuman PVC | AF7QLR 22FN67 14030054.16 "1 / 2 "€3.31
LASCO 1403010 -liitinadapteri-urosliitin x Mnpt 1 tuuman PVC | AF7QLU 22FN69 14030104.61 "1"€5.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LASCO 1403007 Uros Adapterin T-sisäke x Mnpt 3/4 tuuman PVC
€4.33 / yksikkö