Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LARSON ELECTRONICS LLC HAL-7W-LED Vaarallisen paikan LED-valaisin 7W | AF6XAE 20LN53

LARSON ELECTRONICS LLC HAL-7W-LED Vaarallisen paikan LED-valaisin 7W

Varastossa
Tuote: AF6XAE Malli: HAL-7W-LEDRistiviite: 20LN53

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,144.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaarallisen sijainnin LED-valaisin
Ympäristön lämpötila Alue-40 astetta 85 astetta C.
Suorittaa loppuunHarmaa
Valaisimen tyyppiHaitalliset Sijainti
Valaisimen teho7
Korkeus4 55 / 64 "
Asumisen viimeistelyKirkas eloksoitu
KoteloKupariton alumiini
Lampun määrä0
lampun tyyppiLED
Pituus4 7 / 32 "
Lens MaterialAkryyli
AsennusSäädettävä U-kannatin
Jännite12/24 VDC
Leveys4.437 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.755
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8512202040

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Matalajännitteiset vaaralliset paikkavalot

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLens MaterialYmpäristön lämpötila AlueSuorittaa loppuunAsennusJänniteLeveysValaisimen tehoKorkeusHinta
LARSON ELECTRONICS LLC HAL-36-25W-LED-1227-SP Vaarallisen sijainnin LED-valaisin 25W | AF6WUH 20LN37 HAL-36-25W-LED-1227-SPAkryyli-40 astetta 85 astetta C.MustaPinta tai ripustettu120 / 240 VAC2 11 / 16 "251 53 / 64 "€1,290.58
LARSON ELECTRONICS LLC HAL-36-25W-LED-1227-FL Vaarallisen sijainnin LED-valaisin 25W | AF6WUJ 20LN38 HAL-36-25W-LED-1227-FLAkryyli-40 astetta 85 astetta C.MustaPinta tai ripustettu120 / 240 VAC2 11 / 16 "251 53 / 64 "€1,290.58
LARSON ELECTRONICS LLC HAL-24-16W-LED-SP-12V Vaarallisen sijainnin LED-valaisin 16W | AF6WUK 20LN39 HAL-24-16W-LED-SP-12VAkryyli-40 astetta 85 astetta C.MustaPinta tai ripustettu12 VDC2 11 / 16 "161 53 / 64 "€738.81
LARSON ELECTRONICS LLC EPLC2-HB-150LED-RT Vaarallisen sijainnin LED-valaisin 150W | AF6WZB 20LN24 EPLC2-HB-150LED-RTKarkaistu lasi-40 astetta 65 astetta C.HarmaaSäädettävä U-kannatin120 / 277 VAC13 27 / 32 "1507 21 / 32 "€2,135.82
LARSON ELECTRONICS LLC HAL-HB-240W-RSLED Vaarallisen sijainnin LED-valaisin 240W | AF6WZC 20LN25 HAL-HB-240W-RSLEDpolykarbonaatti-40 astetta 55 astetta C.MustaPinta ja riipus120 / 277 VAC14 "24014 25 / 32 "€4,615.37
LARSON ELECTRONICS LLC HAL-RSLED-240W LED-valaisin 240W Polykarbonaatti | AF6WZD 20LN26 HAL-RSLED-240Wpolykarbonaatti-40 astetta 55 astetta C.MustaPinta tai ripustettu120 / 277 VAC7 59 / 64 "24023 63 / 64 "€4,708.28
LARSON ELECTRONICS LLC HAL-48-33W-LED-SP-12V Vaarallisen sijainnin LED-valaisin 33W | AF6WZE 20LN27 HAL-48-33W-LED-SP-12VAkryyli-40 astetta 85 astetta C.MustaPinta tai ripustettu12 VDC2 11 / 16 "331 53 / 64 "€913.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LARSON ELECTRONICS LLC HAL-7W-LED Vaarallisen paikan LED-valaisin 7W
€2,144.43 / yksikkö