LARSON ELECTRONICS LLC EPL-SL-10-LED-1227 Lämpötilavalo 277v 100w 8600l | AG2LBH 31KZ70

LARSON ELECTRONICS LLC EPL-SL-10-LED-1227 lämpövalonauha 277v 100w 8600l

Varastossa
Tuote: AG2LBH Malli: EPL-SL-10-LED-1227Ristiviite: 31KZ70

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€9,727.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVäliaikainen merkkijono
Perustyylijono
VäriPunainen / harmaa
Johdon pituus115ft.
Mittari / kapellimestari14/3
Suojuksen tyyppiKarkaistu sooda-kalkkilasi
Mukana lamppuEi
lampun tyyppiLED
Lampun watti100
Valon jakautuminenTulva
Lumens8600
Magneettinen vedäEi eristetty
Max. Korkeus52.75 "
NEC-johdonimitysSOOW
NEMA-pistokkeen määritykset5-15P
Lampunpäiden määrä10
Nimetty elämä50,000 hr.
VaraosavalaisinValmistaja Nro LED-A19-10-E26-SML-6000K
Jännite120 / 277 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 29.25
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi9405400000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LARSON ELECTRONICS LLC EPL-SL-10-LED-1227 lämpövalonauha 277v 100w 8600l
€9,727.95 / yksikkö