Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LAMP SSL-50 tankolukko 37/64 tuuman leveys hopea | AE3ENJ 5CRV1

LAMP SSL-50 tangon salpa, 37/64 tuuman leveys hopea

Varastossa
Tuote: AE3ENJ Malli: SSL-50Ristiviite: 5CRV1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBaari salpa
VäriHopea
Suorittaa loppuunKiiltävä
TarvikkeetMukana
Korkeus1.375 "
Salvan tyyppiLiukupalkki
Pituus1 31 / 32 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kiinnitysreikien määrä4
Leveys37 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8302416080
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
LAMP SSL-100 Tankolukko 27/32 tuuman leveys hopea | AE3ENH 5CRV0 SSL-1002.75 "3 15 / 16 "27 / 32 "€44.28
LAMP SSL-70 Tankolukko 3/4 tuuman leveys hopea | AE3ENK 5CRV2 SSL-701 31 / 32 "2.75 "3 / 4 "€20.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAMP SSL-50 tangon salpa, 37/64 tuuman leveys hopea
€15.21 / yksikkö