Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LAMP SSL-70 Tankolukko 3/4 tuuman leveys hopea | AE3ENK 5CRV2

LAMP SSL-70 tangon salpa, 3/4 tuuman leveys hopea

Varastossa
Tuote: AE3ENK Malli: SSL-70Ristiviite: 5CRV2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBaari salpa
VäriHopea
Suorittaa loppuunKiiltävä
TarvikkeetMukana
Korkeus1 31 / 32 "
Salvan tyyppiLiukupalkki
Pituus2.75 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kiinnitysreikien määrä4
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8302416080
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
LAMP SSL-100 Tankolukko 27/32 tuuman leveys hopea | AE3ENH 5CRV0 SSL-1002.75 "3 15 / 16 "27 / 32 "€44.28
LAMP SSL-50 tankolukko 37/64 tuuman leveys hopea | AE3ENJ 5CRV1 SSL-501.375 "1 31 / 32 "37 / 64 "€15.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAMP SSL-70 tangon salpa, 3/4 tuuman leveys hopea
€20.58 / yksikkö