Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LAMPPU SSG-65 portin salpa 1-37/64 tuuman leveys hopea | AE3ENF 5CRU8

LAMP SSG-65 portin salpa 1-37/64 tuuman leveys hopea

Varastossa
Tuote: AE3ENF Malli: SSG-65Ristiviite: 5CRU8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPortin salpa
Pultin pään halkaisija3 / 8 "
Pultin pituus4"
VäriHopea
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
TarvikkeetMukana
Korkeus1 37 / 64 "
Salvan tyyppiRiippulukko
Pituus2 9 / 16 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Maks. Sakkeli Dia.3 / 8 "
Kiinnitysreikien määrä4
Heittokoko1-9 / 64 "
Leveys1 37 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.171
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8302416080
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPultin pituusKorkeusPituusLeveysHinta
LAMP SSG-45-portin salpa 1-3 / 32 tuuman leveys hopea | AE3ENE 5CRU7 SSG-452.875 "1 3 / 32 "1 25 / 32 "1 3 / 32 "€20.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAMP SSG-65 portin salpa 1-37/64 tuuman leveys hopea
€47.63 / yksikkö