Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LAMP SSG-45-portin salpa 1-3 / 32 tuuman leveys hopea | AE3ENE 5CRU7

LAMP SSG-45 portin salpa 1-3/32 tuuman leveys hopea

Varastossa
Tuote: AE3ENE Malli: SSG-45Ristiviite: 5CRU7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPortin salpa
Pultin pään halkaisija1 / 4 "
Pultin pituus2.875 "
VäriHopea
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
TarvikkeetMukana
Korkeus1 3 / 32 "
Salvan tyyppiRiippulukko
Pituus1 25 / 32 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Maks. Sakkeli Dia.1 / 4 "
Kiinnitysreikien määrä4
Heittokoko53 / 64 "
Leveys1 3 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8302416080
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPultin pituusKorkeusPituusLeveysHinta
LAMPPU SSG-65 portin salpa 1-37/64 tuuman leveys hopea | AE3ENF 5CRU8 SSG-654"1 37 / 64 "2 9 / 16 "1 37 / 64 "€47.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAMP SSG-45 portin salpa 1-3/32 tuuman leveys hopea
€20.29 / yksikkö