Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GUARDAIR INF5036AA ilmapistooli, musta, 120 Psi, 46 tuuman pituus, 12 Lbf | AE3UMW 5GAV4

GUARDAIR INF5036AA ilmapistooli, musta, 120 Psi, 46 tuuman pituus, 12 Lbf

Varastossa
Tuote: AE3UMW Malli: INF5036AARistiviite: 5GAV4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€278.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlma-ase
Ilmankulutus185 scfm
Rungon materiaaliAlumiini
Vartalo tyyliLinjassa
VäriMusta
Laajennuksen koko36 "
Sisääntulon koko3/4 "(F) NPT
Maks. dBA121
Maks. Tulopaine120 psi
suutinventuri
Poistoaukon koko1/2 "(F) NPT
ulostulo12 paunaa
Kokonaispituus46 "
LaukaistaVipu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9935
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)117.6
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8424209000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmankulutusRungon materiaaliVäriMaks. dBAPoistoaukon kokoulostuloKokonaispituusHinta
GUARDAIR INF5024AA ilmapistooli, 120 Psi, 185 Scfm, 12 Lbf, 34 tuuman pituus | AA9CTA 1CJF7 INF5024AA185 scfmAlumiinikromi1211/2 "(F) NPT12 paunaa34 "€273.27
GUARDAIR INF5048AA ilmapistooli, 120 Psi, 58 tuuman pituus, 185 Scfm | AA9CTB 1CJF8 INF5048AA185 scfmAlumiiniMusta ja kromi1213/4 "(F) NPT12 paunaa58 "€283.92
GUARDAIR INF5072AA ilmapistooli, 120 Psi, 185 Scfm, 82 tuuman pituus, 12 Lbf | AA9CTC 1CJF9 INF5072AA185 scfmAlumiiniMusta ja kromi1213/4 "(F) NPT12 paunaa82 "€294.58
Tarjouspyyntö
GUARDAIR INF5024SS ilmapistooli, 12 Lbf, 120 Psi, 185 Scfm, 34 tuuman pituus | AA9CTD 1CJG1 INF5024SS185 scfmTeräskromi1213/4 "(F) NPT12 paunaa34 "€359.91
GUARDAIR INF5048SS ilmapistooli, 120 Psi, 185 Scfm, 58 tuuman pituus | AA9CTE 1CJG2 INF5048SS185 scfmTeräsMusta ja kromi1213/4 "(F) NPT12 paunaa58 "€381.22
GUARDAIR INF5072SS ilmapistooli, 120 Psi, 12 Lbf, 185 Scfm, 82 tuuman pituus | AA9CTF 1CJG3 INF5072SS185 scfmTeräskromi1213/4 "(F) NPT12 paunaa82 "€402.55
Tarjouspyyntö
GUARDAIR INF5036SS ilmapistooli, keltainen, 120 Psi, 46 tuuman pituus | AE3UMX 5GAV5 INF5036SS185 scfmTeräsKeltainen1211/2 "(F) NPT12 paunaa46 "€370.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GUARDAIR INF5036AA ilmapistooli, musta, 120 Psi, 46 tuuman pituus, 12 Lbf
€278.58 / yksikkö