Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LAMPUN SFTH-02-5 momenttisarana 37/64 tuumaa H 1-3 / 8 tuuman leveys | AE2AWL 4WDZ5

LAMP SFTH-02-5 Momenttisarana 37/64 tuumaa K 1-3/8 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AE2AWL Malli: SFTH-02-5Ristiviite: 4WDZ5

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVääntömomentin sarana
VäriLuonnollinen
CornersPyöristetty
Ovilehden pituus37 / 64 "
Ovilehden leveys23 / 64 "
Suorittaa loppuunKiiltävä
Kehyksen lehden pituus37 / 64 "
Kehyksen lehden leveys9 / 16 "
TarvikkeetEi sisälly
Korkeus37 / 64 "
Reiät lehtiä kohti2 tai 3
Lehtien paksuus0.047 "
Kantavuus4.3 lb
MateriaaliRuostumaton teräs
Pin Dia.11 / 32 "
Tapin tyyppiEi-poistettava
Liikerata180 Tutkinnot
Leveys1.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8302106090
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPin Dia.Ovilehden pituusOvilehden leveysLeveysKehyksen lehden pituusKehyksen lehden leveysKorkeusLehtien paksuusHinta
LAMPUN SFTH-03-19 momenttisarana 1-31 / 32 tuumaa H 1-43 / 64 tuumaa leveys | AE2AWM 4WDZ6 SFTH-03-191 / 2 "1 31 / 32 "17 / 32 "1 43 / 64 "1 31 / 32 "33 / 64 "1 31 / 32 "0.078 "€49.80
LAMPUN SFTH-03-9 momenttisarana 1-31 / 32 tuumaa H 1-43 / 64 tuumaa leveys | AE2AWN 4WDZ7 SFTH-03-91 / 2 "1 31 / 32 "17 / 32 "1 43 / 64 "1 31 / 32 "33 / 64 "1 31 / 32 "0.078 "€49.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAMP SFTH-02-5 Momenttisarana 37/64 tuumaa K 1-3/8 tuumaa leveys
€39.72 / yksikkö