Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LAMPPU ML-80 / BRN magneettisalvan avattava muovi | AE3EMZ 5CRT9

LAMP ML-80/BRN Magneettinen lukitus Push-to-avattava muovi

Varastossa
Tuote: AE3EMZ Malli: ML-80/BRNRistiviite: 5CRT9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen saalis
Saaliin pituus1.75 "
Saalisprojektio13 / 16 "
Saaliin leveys1 27 / 64 "
SulkemistyyppiYhden iskun levy
VäriRuskea
TarvikkeetMukana
MateriaaliMuovi
Asennustyyppipinta
AvaustoimintoPush-to-Open
Vedä voima3.5 lb
Lakon korkeus15 / 32 "
Lakon pituus57 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8302416080
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSaaliin pituusSaaliin leveysVäriTarvikkeetMateriaaliLakon pituusHinta
LAMPPU ML-120 / BRN magneettilukitus, avattava muovi | AE3DGE 5CJA5 ML-120 / BRN3"1.75 "RuskeaMukanaMuovi1.75 "€10.68
LAMPPU ML-120 / WHT magneettisalvan avattava muovi | AE3DGF 5CJA6 ML-120 / WHT3"1.75 "ValkoinenMukanaMuovi1.75 "€10.43
LAMP ML-80 / BLK Magneettisalvan avattava muovi | AE3DGG 5CJA7 ML-80 / BLK1.75 "1 27 / 64 "MustaMukanaMuovi57 / 64 "€7.70
LAMPPU ML-80 / WHT magneettisalvan avattava muovi | AE3ENA 5CRU0 ML-80 / WHT1.75 "1 27 / 64 "ValkoinenMukanaMuovi57 / 64 "€6.23
LAMPPU MC-0083HP-140 Magneettinen salpa, vedä auki 15 Lb. | AE3QAY 5ENV9 MC-0083HP-1401 31 / 32 "43 / 64 "HopeaEi sisällyRuostumaton teräs-€52.78
LAMPPU MC-0083HP-70 Magneettinen salpa, vedettävä auki 31 Lb. | AE3QAZ 5FIW0 MC-0083HP-701 31 / 32 "43 / 64 "HopeaEi sisällyRuostumaton teräs-€42.08
LAMPPU MC-YN005HP-20 magneettinen salpa, vedä auki AE3QBA 5FI1 MC-YN005HP-201 17 / 32 "7 / 16 "HopeaEi sisällyRuostumaton teräs-€25.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAMP ML-80/BRN Magneettinen lukitus Push-to-avattava muovi
€6.44 / yksikkö