CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS KL20425 Piirakkalevy 6-1/2 tuuman rusketus 48 kappaleen pakkaus | AA6KQK 14D129

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS KL20425 piirakkalevy 6-1/2 tuuman rusketus 48 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AA6KQK Malli: KL20425Ristiviite: 14D129

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€182.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPie-levy
VäriRusketus
Halkaisija6 1 / 2 "
Materiaalipolykarbonaatti
Kokonaiskorkeus0.81 "
Kestävä lämpötila. (Astetta F)212
Temp. vastus212 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.15
Laivan korkeus (cm)18.11
Laivan pituus (cm)34.62
Laivan leveys (cm)18.11
HS-koodi3924102000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaMateriaaliKokonaiskorkeusHinta
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS KL20402 Piirakkalautanen, 6 1/2 tuumaa, valkoinen | CH6PYA 61LV97 KL204026 11 / 25 "melamiini0.64 "€3.94
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS KL20425 piirakkalevy 6-1/2 tuuman rusketus 48 kappaleen pakkaus
€182.54 / yksikkö