Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LAMPPU GH-34/8 / CR-P lasiovisarana ruostumatonta terästä 270 astetta | AE2BAH 4WEA5

LAMP GH-34/8/CR-P lasioven sarana ruostumaton teräs 270 astetta

Varastossa
Tuote: AE2BAH Malli: GH-34/8/CR-PRistiviite: 4WEA5
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
€47.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLasiovien sarana
Laakerityyppitavallinen
VäriLuonnollinen
CornersNeliö
Ovilehden pituus2.125 "
Ovilehden leveys1 39 / 64 "
Suorittaa loppuunPeili
Kehyksen lehden pituus2.125 "
Kehyksen lehden leveys1 7 / 32 "
TarvikkeetEi sisälly
Korkeus2.125 "
Reiät lehtiä kohti2 ja 3
Kantavuus26.4 paunaa / pari
MateriaaliRuostumaton teräs
AsennusHitsattava
SuuntautuminenVasen tai oikea käsi
Pin Dia.5 / 16 "
Tapin materiaaliRuostumaton teräs
Tapin tyyppiEi-poistettava
Liikerata270 Tutkinnot
Leveys3.156 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8302106090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusCornersOvilehden pituusReiät lehtiä kohtiKantavuusPin Dia.LiikerataLeveysHinta
LAMPPU GH-34/0 / CR-P lasiovisarana ruostumatonta terästä 100 astetta | AE2AUL 4WDU1 GH-34/0 / CR-P1 33 / 64 "Pyöristetty1 11 / 32 "28.8 paunaa / pari13 / 64 "100 Tutkinnot1 17 / 64 "€12.30
LAMPPU GH-34/0 / SP Lasinen oven sarana ruostumatonta terästä 100 astetta | AE2AUM 4WDU2 GH-34/0 / SP1 33 / 64 "Pyöristetty1 11 / 32 "28.8 paunaa / pari13 / 64 "100 Tutkinnot1 17 / 64 "€15.37
LAMPPU GH-34/8 / CR Lasiovi sarana ruostumatonta terästä 100 astetta | AE2AUN 4WDU3 GH-34/8 / CR1 31 / 64 "Pyöristetty1 9 / 64 "38.8 paunaa / pari13 / 64 "100 Tutkinnot1 11 / 32 "€15.32
LAMPPU GH-34/8 / S lasiovisarana ruostumatonta terästä 100 astetta | AE2AUP 4WDU4 GH-34/8 / S1 31 / 64 "Pyöristetty1 9 / 64 "38.8 paunaa / pari13 / 64 "100 Tutkinnot1 11 / 32 "€18.48
LAMPPU GHC-34/8 / BLK Ovi sarana ruostumatonta terästä 270 astetta | AE2AUT 4WDU7 GHC-34/8 / BLK1 29 / 64 "Pyöristetty1 11 / 32 "18.8 paunaa / pari13 / 64 "270 Tutkinnot1 23 / 64 "€24.22
LAMPPU GHC-34/8 / CR Lasiovi sarana ruostumatonta terästä 270 astetta | AE2AUU 4WDU8 GHC-34/8 / CR1 29 / 64 "Pyöristetty1 11 / 32 "18.8 paunaa / pari13 / 64 "270 Tutkinnot1 23 / 64 "€20.45
LAMPPU XL-GH03-48-8CR Lasinen oven sarana ruostumatonta terästä 270 astetta | AE2BAJ 4WEA6 XL-GH03-48-8CR2 3 / 64 "Neliö2 3 / 64 "2 ja 326.4 paunaa / pari5 / 16 "270 Tutkinnot3 21 / 64 "€38.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAMP GH-34/8/CR-P lasioven sarana ruostumaton teräs 270 astetta
€47.59 / yksikkö