Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WM CASTER WMLC-1000FSB tasoituspyörä 2200lb 3/8 tuuman kokonaiskorkeus | AG4VAA 34RU57

WM CASTER WMLC-1000FSB tasoituspyörä 2200lb 3/8 tuuman kokonaiskorkeus

Varastossa
Tuote: AG4VAA Malli: WMLC-1000FSBRistiviite: 34RU57

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€245.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTasoituspyörä
SäätöUra
Jarrujen tyyppiPuoli
Mukana pyörän jarruKyllä
Pyörän kuormitusluokka1000-2999 paunaa
Pyörän lämpötila. Alue käytettävissäKyllä
Pyörän materiaaliNylon
YdinväriMusta
YdinmateriaaliNylon
Kehyksen viimeistelyPuuteroitu
KehysmateriaaliValettu alumiini
ReikäkuvioD
Pultinreikien sisäpuoli2-3/4" x 2-3/4"
Kuormitusluokitus2200 lb
Asennuspultti Dia.3 / 8 "
Ei merkintää, non-merkintäEi
Pultinreikien ulkopuolella2-3/4" x 2-3/4"
Kokonaiskorkeus4 13 / 32 "
Tyynyn materiaaliTeräs
Levyn koko3-3/4" x 3-3/4"
Levyn paksuus1 / 4 "
plate tyyppiD
RacewayTupla pallo
VaihtopyöräValmistaja Nro WMW1000
Varsi Dia.M16
Varren pituus2 23 / 64 "
Varren tyyppikierteitetyt
Temp. alue14 astetta 194 astetta F
Rengas laakeritTavallinen reikä
Pyörän väriMusta
Pyörän halkaisija3"
Pyörän materiaaliNylon
Pyörän leveys2.187 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.27
Laivan korkeus (cm)33.53
Laivan pituus (cm)15.01
Laivan leveys (cm)9.5
HS-koodi8302200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPultinreikien ulkopuolellaJarrujen tyyppiPyörän kuormitusluokkaKokonaiskorkeusTyynyn materiaaliLevyn kokoLevyn paksuusVaihtopyöräHinta
WM CASTER WMS-40F tasoituspyörä 220lb 1/4 tuuman kokonaiskorkeus | AG4UZP 34RU43 WMS-40F1-9 / 16 "x 1-9 / 16"Takapää0-299 paunaa2 13 / 16 "Kumi2-5/32" x 2-5/32"9 / 64 "Valmistaja Nro WMW40€273.43
WM CASTER WMSPIN-40S Tasoituspyörä 220lb 3/8 tuuman kokonaiskorkeus | AG4UZR 34RU49 WMSPIN-40S3 / 8 "Takapää0-299 paunaa2 13 / 16 "Kumi1-37 / 64 "9 / 32 "Valmistaja Nro WMW40€294.20
WM CASTER WMSPIN-60S tasoituspyörä 1100lb 1/2 tuuman kokonaiskorkeus | AG4UZT 34RU50 WMSPIN-60S1 / 2 "Takapää300-999 paunaa3 5 / 16 "Kumi1-13 / 16 "5 / 16 "Valmistaja Nro WMW60€432.90
WM CASTER WMIWR-60PF tasoituspyörä 374lb 1/4 tuuman kokonaiskorkeus | AG4UZV 34RU52 WMIWR-60PF2-9/32" x 2-9/32"Takapää300-999 paunaa3 5 / 16 "Kumi2-7/8" x 2-7/8"5 / 32 "Valmistaja Nro WMQW60€109.37
WM CASTER WMIWR-62PF tasoituspyörä 727lb 3/8 tuuman kokonaiskorkeus | AG4UZW 34RU53 WMIWR-62PF2-3/4" x 2-3/4"Takapää300-999 paunaa4.125 "Kumi3-1/2" x 3-1/2"13 / 64 "Valmistaja Nro WMQW80€159.69
WM CASTER WMIWR-72PF tasoituspyörä 1190lb 7/16in kokonaiskorkeus | AG4UZX 34RU54 WMIWR-72PF2-3/4" x 2-3/4"Takapää1000-2999 paunaa4 23 / 32 "Kumi3-3/4" x 3-3/4"1 / 4 "Valmistaja Nro WMQW100€210.00
WM CASTER WMLC-200FS Tasoituspyörä 440lb 1/4 tuuman kokonaiskorkeus | AG4UZY 34RU55 WMLC-200FS2-9/32" x 2-9/32"Takapää300-999 paunaa2 27 / 32 "Teräs2-7/8" x 2-7/8"5 / 32 "Valmistaja Nro WMW200€87.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WM CASTER WMLC-1000FSB tasoituspyörä 2200lb 3/8 tuuman kokonaiskorkeus
€245.67 / yksikkö