Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LAMPPU 304B-46/19 Piilotettu saranoiden vapaa kääntö | AE2AUF 4WDT5

LAMP 304B-46/19 Piilotettu saranan vapaa keinu

Varastossa
Tuote: AE2AUF Malli: 304B-46/19Ristiviite: 4WDT5

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPiilotettu vapaa kääntyvä sarana
VäriLuonnollinen
CornersPyöristetty
Ovilehden pituus1.5 "
Ovilehden leveys2 11 / 64 "
Oven paksuus25 / 32 "
Suorittaa loppuunKiiltävä
Kehyksen lehden pituus1 41 / 64 "
Kehyksen lehden leveys1 57 / 64 "
TarvikkeetMukana
Korkeus2 9 / 64 "
Reiät lehtiä kohti2
Lehtien paksuus1-5 / 64 "
Kantavuus15 lb / pari
MateriaaliRuostumaton teräs
AsennusRuuvattava
Tapin materiaaliRuostumaton teräs
Tapin tyyppiEi-poistettava
Liikerata100 Tutkinnot
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8302106090
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
LAMPPU 304B-46/14 Piilotettu saranoiden vapaa heiluminen | AE2AUE 4WDT4 304B-46/14€21.84
LAMPPU 304B-46/9 Piilotettu saranoiden vapaa kääntö | AE2AUG 4WDT6 304B-46/9€23.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAMP 304B-46/19 Piilotettu saranan vapaa keinu
€22.76 / yksikkö