LAKELAND 95493-XL kapseloitu puku Xl Nylon/pvc | AF4DNW 8RT16

LAKELAND 95493-XL kapseloitu puku Xl Nylon/pvc

Varastossa
Tuote: AF4DNW Malli: 95493-XLRistiviite: 8RT16

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€360.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKapseloitu puku
SulkemistyyppiYksi myrskyn läppä
merkintäEtusivu
Käsinemateriaalibutyyli-
Lens Material20 miljoonaa PVC: tä
TasoA
MateriaaliNylon / PVC
Sauman tyyliommeltu
KokoXL

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.49
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)41.91
HS-koodi6210109010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
LAKELAND 95493-LG kapseloitu puku L Nylon/pvc | AF4ZNK 9T693 95493-LGL€360.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAKELAND 95493-XL kapseloitu puku Xl Nylon/pvc
€360.69 / yksikkö