PELICAN 1600-400-000 kotelovaahto 21.43 Pituus x 16.5 W In | AD2ARB 3LZL9

PELICAN 1600-400-000 kotelovaahto 21.43 pituus x 16.5 W tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2ARB Malli: 1600-400-000Ristiviite: 3LZL9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€186.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKotelon korvausvaahto
Materiaali1.3 paunaa. Polyuretaani
Ulkosyvyys7.87 "
Ulkopituus21.43 "
Ulkopuolinen leveys16.5 "
Käytä1600 tapaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.53
Laivan korkeus (cm)50.29
Laivan pituus (cm)61.72
Laivan leveys (cm)24.38
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliUlkopituusUlkopuolinen leveysKäytäHinta
PELICAN 1300-400-000 -kotelovaahto 9.87 Pituus x 7 W sisään | AD2AQP 3LZJ3 1300-400-0009.87 "7"1300 tapaus€44.31
PELICAN 1400-400-000 kotelovaahto 11.81 pituus x 8.87 W sisään | AD2AQR 3LZJ7 1400-400-00011.81 "8.87 "1400 tapaus€63.49
PELICAN 1500-400-000 kotelovaahto 16.75 Pituus x 11.18 W Sisään | AD2AQU 3LZK2 1500-400-00016.75 "11.18 "1500 tapaus€101.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PELICAN 1600-400-000 kotelovaahto 21.43 pituus x 16.5 W tuumaa
€186.01 / yksikkö