LAKELAND 95493-LG kapseloitu puku L Nylon/pvc | AF4ZNK 9T693

LAKELAND 95493-LG kapseloitu puku L Nylon/pvc

Varastossa
Tuote: AF4ZNK Malli: 95493-LGRistiviite: 9T693

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€353.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKapseloitu puku
SulkemistyyppiYksi myrskyn läppä
merkintäEtusivu
Käsinemateriaalibutyyli-
Lens Material20 miljoonaa PVC: tä
TasoA
MateriaaliNylon / PVC
Sauman tyyliommeltu
KokoL

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.935
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)41.91
HS-koodi6210109010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
LAKELAND 95493-XL kapseloitu puku Xl Nylon/pvc | AF4DNW 8RT16 95493-XLXL€353.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAKELAND 95493-LG kapseloitu puku L Nylon/pvc
€353.47 / yksikkö