Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LABELMASTER L370 Over Pack Label 2-1 / 2 tuuman x 6 tuuman paperi 500 | AH6GYG 35ZL32

LABELMASTER L370 Over Pack -tarra 2-1/2 tuumaa x 6 tuumaa paperia 500

Varastossa
Tuote: AH6GYG Malli: L370Ristiviite: 35ZL32

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€74.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYlipakkauksen etiketti
Korkeus2.5 "
KieliEnglanti
Selite / taustaväriPunainen / valkoinen
MateriaaliPaperi
Metalli havaittavissaEi
Etikettien määrä500
MuotoSuorakulmio
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)14.73
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LABELMASTER L370 Over Pack -tarra 2-1/2 tuumaa x 6 tuumaa paperia 500
€74.20 / yksikkö