Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LABELMASTER L20CR Pelkkä rahtilentokoneen etiketti 100mm x 120mm 100 | AH6GWU 35ZK96

LABELMASTER L20CR Vain rahtilentokoneiden etiketti 100 mm x 120 mm 100

Varastossa
Tuote: AH6GWU Malli: L20CRRistiviite: 35ZK96

Hanki se saattaa 6, maanantai
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
€41.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPelkän rahtialuksen tarra
TaustaväriOranssi
YlätunnisteEi otsikkoa
Korkeus3 15 / 16 "
KieliEnglanti
Selitteen väriMusta
Legend tyyliTeksti ja symboli
MateriaaliPaperi
Metalli havaittavissaEi
Etikettien määrä100
ShapeNeliö
Leveys4.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3493
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)9.91
Laivan leveys (cm)9.91
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLegend tyyliMateriaaliHinta
LABELMASTER SL20R Pelkkä rahtilentokoneen etiketti 100mm x 120mm 500 | AH6GWT 35ZK95 SL20R4.5 "Symbolipolypropeeni€214.62
LABELMASTER L20R Pelkkä rahtilentokoneen etiketti 100mm x 120mm 500 | AH6GWV 35ZK97 L20R3 15 / 16 "Teksti ja symboliPaperi€83.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LABELMASTER L20CR Vain rahtilentokoneiden etiketti 100 mm x 120 mm 100
€41.80 / yksikkö