Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LABELMASTER SL20R Pelkkä rahtilentokoneen etiketti 100mm x 120mm 500 | AH6GWT 35ZK95

LABELMASTER Vain SL20R-rahtilentokoneiden etiketti 100 mm x 120 mm 500

Varastossa
Tuote: AH6GWT Malli: SL20RRistiviite: 35ZK95

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€214.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPelkän rahtialuksen tarra
TaustaväriOranssi
YlätunnisteEi otsikkoa
Korkeus4.5 "
KieliEnglanti
Selitteen väriMusta
Legend tyyliSymboli
Materiaalipolypropeeni
Metalli havaittavissaEi
Etikettien määrä500
ShapeNeliö
Leveys4.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6103
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLegend tyyliMateriaaliHinta
LABELMASTER L20CR Pelkkä rahtilentokoneen etiketti 100mm x 120mm 100 | AH6GWU 35ZK96 L20CR3 15 / 16 "Teksti ja symboliPaperi€41.80
LABELMASTER L20R Pelkkä rahtilentokoneen etiketti 100mm x 120mm 500 | AH6GWV 35ZK97 L20R3 15 / 16 "Teksti ja symboliPaperi€83.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LABELMASTER Vain SL20R-rahtilentokoneiden etiketti 100 mm x 120 mm 500
€214.62 / yksikkö