Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LABELMASTER L20R Pelkkä rahtilentokoneen etiketti 100mm x 120mm 500 | AH6GWV 35ZK97

LABELMASTER Vain L20R-rahtilentokoneiden etiketti 100 mm x 120 mm 500

Varastossa
Tuote: AH6GWV Malli: L20RRistiviite: 35ZK97

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€83.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPelkän rahtialuksen tarra
TaustaväriOranssi
YlätunnisteEi otsikkoa
Korkeus3 15 / 16 "
KieliEnglanti
Selitteen väriMusta
Legend tyyliTeksti ja symboli
MateriaaliPaperi
Metalli havaittavissaEi
Etikettien määrä500
ShapeNeliö
Leveys4.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3154
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)13.97
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLegend tyyliMateriaaliHinta
LABELMASTER SL20R Pelkkä rahtilentokoneen etiketti 100mm x 120mm 500 | AH6GWT 35ZK95 SL20R4.5 "Symbolipolypropeeni€214.62
LABELMASTER L20CR Pelkkä rahtilentokoneen etiketti 100mm x 120mm 100 | AH6GWU 35ZK96 L20CR3 15 / 16 "Teksti ja symboliPaperi€41.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LABELMASTER Vain L20R-rahtilentokoneiden etiketti 100 mm x 120 mm 500
€83.83 / yksikkö