Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LABELMASTER HSNV9 Lähetyksen nimitarra 100mm x 120mm Tyhjä | AH6GQE 35ZJ61

LABELMASTER HSNV9 Toimitusnimitarra 100mm x 120mm Tyhjä

Varastossa
Tuote: AH6GQE Malli: HSNV9Ristiviite: 35ZJ61

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€323.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLähetyksen nimitarra
luokka9
Korkeus100mm
Selite / taustaväriValkoinen / musta
Materiaalipolypropeeni
Leveys120mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3608
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
LABELMASTER SNT9 Lähetyksen nimilappu 100mm x 120mm Tyhjä | AH6GQF 35ZJ62 SNT9Paperi€82.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LABELMASTER HSNV9 Toimitusnimitarra 100mm x 120mm Tyhjä
€323.59 / yksikkö