Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LABELMASTER SNT9 Lähetyksen nimilappu 100mm x 120mm Tyhjä | AH6GQF 35ZJ62

LABELMASTER SNT9 Toimitusnimitarra 100mm x 120mm Tyhjä

Varastossa
Tuote: AH6GQF Malli: SNT9Ristiviite: 35ZJ62

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€82.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLähetyksen nimitarra
luokka9
Korkeus100mm
Selite / taustaväriValkoinen / musta
MateriaaliPaperi
Leveys120mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.341
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
LABELMASTER HSNV9 Lähetyksen nimitarra 100mm x 120mm Tyhjä | AH6GQE 35ZJ61 HSNV9polypropeeni€323.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LABELMASTER SNT9 Toimitusnimitarra 100mm x 120mm Tyhjä
€82.58 / yksikkö