Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LABELMASTER HSN1700 Syttyvän nesteen etiketti 100mm x 120mm 500 | AH6GYA 35ZL26

LABELMASTER HSN1700 syttyvien nesteiden etiketti 100mm x 120mm 500

Varastossa
Tuote: AH6GYA Malli: HSN1700Ristiviite: 35ZL26

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€83.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyttyvä nestetarra
Korkeus100mm
KieliEnglanti
Selite / taustaväriMusta / punainen
MateriaaliPaperi
Metalli havaittavissaEi
Etikettien määrä500
MuotoSuorakulmio
Leveys120mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.161
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)13.72
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LABELMASTER HSN1700 syttyvien nesteiden etiketti 100mm x 120mm 500
€83.49 / yksikkö