Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LABELMASTER HML27 myrkyllinen etiketti 100 mm x 100 mm papr valkoinen / musta 500 | AH6GRL 35ZJ90

LABELMASTER HML27 myrkyllinen etiketti 100 mm x 100 mm paperi valkoinen/musta 500

Varastossa
Tuote: AH6GRL Malli: HML27Ristiviite: 35ZJ90

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMyrkyllinen etiketti
TaustaväriValkoinen, keltainen
YlätunnisteEi otsikkoa
Korkeus3 15 / 16 "
KieliEnglanti
Selitteen väriMusta
Legend tyyliTeksti ja symboli
MateriaaliPaperi
Metalli havaittavissaEi
Etikettien määrä500
MuotoDiamond
Leveys3 15 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9855
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)12.95
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliLeveysHinta
LABELMASTER HMSL270 Myrkyllinen tarra 100 mm x 100 mm polypropeeni 500 | AH6GRK 35ZJ89 HMSL270polypropeeni3 15 / 16 "€149.26
LABELMASTER ETHSNV27 Myrkyllinen etiketti 100 mm x 150 mm Polypropeeni 500 | AH6GRN 35ZJ93 ETHSNV27polypropeeni5 29 / 32 "€225.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LABELMASTER HML27 myrkyllinen etiketti 100 mm x 100 mm paperi valkoinen/musta 500
€45.39 / yksikkö