Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LABELMASTER H-L98R NFPA timanttikyltti 10-3 / 4 tuumaa x 10-3 / 4 tuumaa | AH6GNR 35ZJ24

LABELMASTER H-L98R NFPA timanttikyltti 10-3/4 tuumaa x 10-3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH6GNR Malli: H-L98RRistiviite: 35ZJ24

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNFPA-timanttimerkki
Korkeus10.75 "
KieliEi tekstiä
Selite / taustaväriMusta / punainen, sininen, keltainen, valkoinen
MateriaaliVinyyli
Metalli havaittavissaEi
Etikettien määrä1
ShapeNeliö
Leveys10.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0227
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)27.18
Laivan leveys (cm)27.18
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kirjoita pintaan: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLeveysHinta
LABELMASTER H-L96R NFPA timanttimerkki 15 tuumaa x 15 tuumaa vinyyli | AH6GNQ 35ZJ23 H-L96R15 "15 "€27.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LABELMASTER H-L98R NFPA timanttikyltti 10-3/4 tuumaa x 10-3/4 tuumaa
€19.94 / yksikkö