Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LABELMASTER H-L96R NFPA timanttimerkki 15 tuumaa x 15 tuumaa vinyyli | AH6GNQ 35ZJ23

LABELMASTER H-L96R NFPA timanttikyltti 15 tuumaa x 15 tuumaa vinyyli

Varastossa
Tuote: AH6GNQ Malli: H-L96RRistiviite: 35ZJ23

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNFPA-timanttimerkki
Korkeus15 "
KieliEi tekstiä
Selite / taustaväriMusta / punainen, sininen, keltainen, valkoinen
MateriaaliVinyyli
Metalli havaittavissaEi
Etikettien määrä1
ShapeNeliö
Leveys15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)38.1
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kirjoita pintaan: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLeveysHinta
LABELMASTER H-L98R NFPA timanttikyltti 10-3 / 4 tuumaa x 10-3 / 4 tuumaa | AH6GNR 35ZJ24 H-L98R10.75 "10.75 "€4.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LABELMASTER H-L96R NFPA timanttikyltti 15 tuumaa x 15 tuumaa vinyyli
€10.05 / yksikkö