Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MALCO HRP1 sianrengaspihdit kompaktit 7 tuumaa | AE4HQE 5KNW6

MALCO HRP1 Hog Ring -pihdit, kompaktit 7 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4HQE Malli: HRP1Ristiviite: 5KNW6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€72.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSianrengaspihdit
Koko11 ga.
KahvaJousikäyttöinen liukumattomilla kumiterillä
Kahvan muotoiluJousikäyttöinen liukumattomilla kumiterillä
MateriaaliTeräs
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus7"
Ring Koko5/8 ", 3/4"
TyyppiKompakti
LankaleikkuriKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaFR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKahvaKokonaispituusRing KokoTyyppiHinta
MALCO HRP5 sianrengaspihdit, joissa on 20 tuumaa 9 Ga | AA2RYH 10Z842 HRP59 ga. ja 7 ga.Pitkä, korkea vipuvaikutus20 "1.437 "Magazinen kanssa€639.82
MALCO HRP2 sianrengaspihdit, itsesyöttö 7 tuumaa | AE4HQF 5KNW7 HRP29 ga. ja 7 ga.Jousikäyttöinen liukumattomilla kumiterillä7"3 / 4 "Itsesyöttö-lehden kanssa€144.03
MALCO HRP4 sianrengaspihdit, itsesyöttö 7 3/8 tuumaa | AE4HQG 5KNW8 HRP49 ga. ja 7 ga.Jousikäyttöinen liukumattomilla kumiterillä7.375 "1.187 "Itsesyöttö-lehden kanssa€154.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MALCO HRP1 Hog Ring -pihdit, kompaktit 7 tuumaa
€72.78 / yksikkö