Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MECHANIX MP-F55-011 Taktinen hansikas Xl Musta Pr | AA3UTK 11V506

MECHANIX MP-F55-011 Tactical Glove Xl Black Pr

Varastossa
Tuote: AA3UTK Malli: MP-F55-011Ristiviite: 11V506

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€84.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaktinen käsine
TaustamateriaaliSpandex (R)
SulkemistyyppiKoukku ja silmukka
VäriMusta
LäimäysKoukku ja silmukkahihna
LeikkausGunn
SormityyliKoko sormi
RystyspehmustemateriaaliTermomuovikumi
Pituus12 "
Liner-materiaalivaahto
Palmumateriaalikeinonahka
KokoXL
OmpelemismateriaaliNylon
Temp. alue32-200 astetta F
Peukalon tyyliSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi6216005820
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
MECHANIX MP-F55-008 Taktinen hansikas S Musta Pr | AA3UTG 11V503 MP-F55-008S€84.29
MECHANIX MP-F55-009 Taktinen hansikas M Musta Pr | AA3UTH 11V504 MP-F55-009M€84.29
MECHANIX MP-F55-010 Taktinen hansikas L Musta Pr | AA3UTJ 11V505 MP-F55-010L€84.29
MECHANIX MP-F55-012 taktinen hansikas 2xl musta Pr | AA3UTL 11V507 MP-F55-0122XL€84.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MECHANIX MP-F55-011 Tactical Glove Xl Black Pr
€84.29 / yksikkö