Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

USA SEALING BULK-FG-1376 Neopreenilaippatiiviste, 5-1/4 tuuman ulkohalkaisija, musta | CE9UWN 55ZA70

USA SEALING BULK-FG-1376 Neopreenilaippatiiviste, 5-1/4 tuuman ulkohalkaisija, musta

Varastossa
Tuote: CE9UWN Malli: BULK-FG-1376Ristiviite: 55ZA70

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipan tiiviste
Pultinreiät4
VäriMusta
Sisällä Dia.1-21 / 32 "
Metalli havaittavissaEi
Dia ulkopuolella.5-1 / 4 "
Putken koko1-1 / 4 "
Paksuus1 / 16 "
TyyppiKoko naama

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusHinta
USA SEALING BULK-FG-1399 Neopreenilaippatiiviste, 5-1/4 tuuman ulkohalkaisija, musta | CE9UWP 55ZA79 BULK-FG-13991 / 8 "€4.32
USA SEALING BULK-FG-4026 Neopreenilaippatiiviste, 5-1/4 tuuman ulkohalkaisija, musta | CE9UWQ 55ZC37 BULK-FG-40261 / 16 "€5.12
USA SEALING BULK-FG-4072 Neopreenilaippatiiviste, 5-1/4 tuuman ulkohalkaisija, musta | CE9UWR 55ZC59 BULK-FG-40721 / 8 "€5.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

USA SEALING BULK-FG-1376 Neopreenilaippatiiviste, 5-1/4 tuuman ulkohalkaisija, musta
€2.10 / yksikkö