Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LABELMASTER GHIS0072 GHS-korroosiotarra 2 tuumaa x 2 tuumaa polypropyleeni 50 | AH6GKL 35ZH48

LABELMASTER GHIS0072 GHS-korroosiotarra 2 tuumaa x 2 tuumaa polypropeeni 50

Varastossa
Tuote: AH6GKL Malli: GHIS0072Ristiviite: 35ZH48

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGHS-korroosiotarra
Korkeus2"
KieliEi tekstiä
Selite / taustaväriMusta, punainen / valkoinen
Materiaalipolypropeeni
Metalli havaittavissaEi
Etikettien määrä50
MuotoDiamond
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0272
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)5.84
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kirjoita pintaan: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusMateriaaliLeveysHinta
LABELMASTER GHIS0054 GHS -korroosioetiketti 4 tuumaa x 4 tuumaa paperi 50 | AH6GJR 35ZH30 GHIS00544"Paperi4"€16.73
LABELMASTER GHIS0063 GHS-korroosiotarra 4 tuuman x 4 tuuman paperi 100 | AH6GKB 35ZH39 GHIS00634"Paperi4"€50.14
LABELMASTER GHIS0090 GHS -korroosiotarra 4 tuumaa x 4 tuumaa polypropeenia 50 | AH6GLF 35ZH66 GHIS00904"polypropeeni4"€20.12
LABELMASTER GHIS0099 GHS -korroosioetiketti 4 tuumaa x 4 tuumaa polypropeenia 100 | AH6GLQ 35ZH75 GHIS00994"polypropeeni4"€46.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LABELMASTER GHIS0072 GHS-korroosiotarra 2 tuumaa x 2 tuumaa polypropeeni 50
€16.73 / yksikkö