Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LABELMASTER B50R Method 50 Tarra 2-1/2 Leveys x 1-1/2 Korkeus Paperi | AH6GXZ 35ZL25

LABELMASTER B50R Method 50 Tarra 2-1/2 leveys x 1-1/2 korkeus paperi

Varastossa
Tuote: AH6GXZ Malli: B50RRistiviite: 35ZL25

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€106.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMenetelmä 50 Tarra
Korkeus2.5 "
KieliEnglanti
Selite / taustaväriValkoinen / Punainen
MateriaaliPaperi
Metalli havaittavissaEi
Etikettien määrä1000
MuotoSuorakulmio
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.522
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LABELMASTER B50R Method 50 Tarra 2-1/2 leveys x 1-1/2 korkeus paperi
€106.81 / yksikkö