Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LABELMASTER 81-8SFO jaettu kehys kääntökortti 13-1 / 2 tuumaa x 13-1 / 2 tuumaa | AH6GGC 35ZG70

LABELMASTER 81-8SFO jaettu kehys käännettävä kyltti 13-1/2 tuumaa x 13-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH6GGC Malli: 81-8SFORistiviite: 35ZG70

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€66.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJaettu kehys kääntökortti
luokka2, 3, 5.1, 6, 7, 8
Korkeus13.5 "
Selite / taustavärimoninkertainen
MateriaaliAlumiini
Leveys13.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)46.99
Laivan leveys (cm)23.37
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LABELMASTER 81-8SFO jaettu kehys käännettävä kyltti 13-1/2 tuumaa x 13-1/2 tuumaa
€66.23 / yksikkö