Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LABELMASTER 80SM-01 -korttikotelo 12-1 / 2 tuumaa x 14-1 / 8 tuumaa | AG9ELW 19TZ72

LABELMASTER 80SM-01 kylttipidike 12-1/2 tuumaa x 14-1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG9ELW Malli: 80SM-01Ristiviite: 19TZ72

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyltinpidike
Korkeus12.5 "
Selite / taustaväriValkoinen
MateriaaliAlumiini
Leveys14.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0816
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)31.75
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSelite / taustaväriHinta
LABELMASTER 80SMP97 kylttipidike 12-1/2 tuumaa x 14-1/8 tuumaa Syttyvä | AG9ELR 19TZ68 80SMP97Valkoinen / Punainen€24.24
LABELMASTER 80SM-02 -korttikotelo 12-1 / 2 tuumaa x 14-1 / 8 tuumaa | AG9ELX 19TZ73 80SM-02Hopea€28.07
LABELMASTER 80SMP97-8H -korttikotelo 12-1 / 2 tuumaa x 14-1 / 8 tuumaa | AG9ENJ 19UA07 80SMP97-8H-€24.94
LABELMASTER 80SMW4CC97 -korttikotelo 12-1 / 2 tuumaa x 14-1 / 8 tuumaa | AH6GGF 35ZG73 80SMW4CC97Hopea€33.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LABELMASTER 80SM-01 kylttipidike 12-1/2 tuumaa x 14-1/8 tuumaa
€26.29 / yksikkö