Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LABELMASTER 35ZM09 Rajoitettu määrä 273mm x 273mm | AH6HBP

LABELMASTER 35ZM09 Rajoitettu määrä -merkintä 273mm x 273mm

Varastossa
Tuote: AH6HBP Malli: 35ZM09

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRajoitettu määrä merkintöjä
Korkeus273mm
Selite / taustaväriValkoinen / musta
MateriaaliVinyyli
Leveys273mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0227
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)27.18
Laivan leveys (cm)27.69
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
LABELMASTER 35ZM10 Rajoitettu määrä merkintä 273mm x 273mm | AH6HBQ 35ZM10Irrotettava vinyyli€17.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LABELMASTER 35ZM09 Rajoitettu määrä -merkintä 273mm x 273mm
€17.74 / yksikkö