Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LABELMASTER 35ZL74 Myrkytyskyltti 10-3/4 tuumaa x 10-3/4 tuumaa myrkkykyltti | AH6HAC

LABELMASTER 35ZL74 myrkkykyltti 10-3/4 tuumaa x 10-3/4 tuumaa Poison

Varastossa
Tuote: AH6HAC Malli: 35ZL74

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMyrkkykilpi
luokka6
Korkeus10.75 "
Selite / taustaväriValkoinen / musta
MateriaaliVinyyli
Leveys10.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)27.43
Laivan leveys (cm)27.43
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LABELMASTER 35ZL74 myrkkykyltti 10-3/4 tuumaa x 10-3/4 tuumaa Poison
€0.41 / yksikkö