Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REMCO 42375 yleisharja valkoinen 10-1 / 2 tuumaa | AF4KUQ 8ZEU7

REMCO 42375 Utility Harja Valkoinen 10-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF4KUQ Malli: 42375Ristiviite: 8ZEU7
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
€10.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAstianharja
HaponkestäväKyllä
Harjaksen väriValkoinen
HarjasmateriaaliPolyesteri
Harjan pituus10.5 "
Harjan leveys1"
VärikoodausjärjestelmäKyllä
FDA-yhteensopivaKyllä
Täytä tyyppiPolyesteri
Käsittele väriäValkoinen
kahvan pituus8"
Kahva materiaalipolypropeeni
Kokonaispituus10.5 "
Temp. vastusKyllä
Leikkauksen pituus1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)26.92
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaDK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarjaksen väriKäsittele väriäHinta
REMCO 42377 astianharja oranssi polyesteri 10-1 / 2 tuumaa | AA8JZT 18G888 42377OranssiOranssi€10.85
REMCO 42376 Utility Brush Keltainen 10-1/2 In | AF4CLZ 8PN31 42376KeltainenKeltainen€10.85
REMCO 42372 Utility Brush Green 10-1 / 2 In | AF4EKW 8TR46 42372VihreäVihreä€10.85
REMCO 42374 apuharja punainen 10-1 / 2 tuumaa | AF4ZJV 9RZC9 42374punainenpunainen€10.85
REMCO 42373 Utility Brush Blue 10-1/2 In | AF6AUU 9UEA9 42373sininensininen€10.85
REMCO 42371 tiskiharja, kaavin reuna, keskikokoinen, 11 tuuman koko, PP/PBT, vaaleanpunainen | CM7QYW 42371--€8.72
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REMCO 42375 Utility Harja Valkoinen 10-1/2 tuumaa
€10.85 / yksikkö