Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LABELMASTER 35ZL72 Organic Peroxide Placard 10-3/4 Inch x 10-3/4 Inch | AH6HAA

LABELMASTER 35ZL72 orgaaninen peroksidikyltti 10-3/4 tuumaa x 10-3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH6HAA Malli: 35ZL72

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOrganic Peroxide Placard
luokka5.2
Korkeus10.75 "
Selite / taustaväriMusta / keltainen, punainen
MateriaaliVinyyli
Leveys10.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)27.43
Laivan leveys (cm)27.43
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LABELMASTER 35ZL72 orgaaninen peroksidikyltti 10-3/4 tuumaa x 10-3/4 tuumaa
€0.41 / yksikkö