Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LABELMASTER 19UA29 kyltti 10-3/4 tuumaa korkeus jäykkä vinyyli PK10 | AG9EPH

LABELMASTER 19UA29 kyltti 10-3/4 tuuman korkeus jäykkä vinyyli PK10

Varastossa
Tuote: AG9EPH Malli: 19UA29

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräilmoitella
luokka4
Korkeus10.75 "
Selite / taustaväriPunainen / valkoinen
MateriaaliJäykkä vinyyli
Leveys10.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.6267
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliluokkaKorkeusSelite / taustaväriMateriaaliLeveysHinta
LABELMASTER Z-RVW7R Kilpi 10-3 / 4 tuumaa x 10-3 / 4 tuumaa radioaktiivinen | AG9ELT 19TZ69 Z-RVW7R710.75 "Keltainen / valkoinenJäykkä vinyyli10.75 "€5.20
LABELMASTER ZT2 -kortti 10-3 / 4 tuumaa x 10-3 / 4 tuumaa syttyvä neste | AG9ELU 19TZ70 ZT2310.75 "Valkoinen / Punainenmerkkitaulu10.75 "€0.98
LABELMASTER ZVP2 Kilpi 10-3 / 4 tuumaa x 10-3 / 4 tuumaa syttyvä neste | AG9ELV 19TZ71 ZVP2310.75 "Valkoinen / PunainenVinyyli10.75 "€2.32
LABELMASTER 27HM206 Kilpi 13-1 / 2 tuumaa x 13-1 / 2 tuumaa Alumiini musta / valkoinen | AG9ELY 19TZ74 27HM206-13.5 "Musta / valkoinenAlumiini13.5 "€81.27
LABELMASTER Z-PL1 Kilpi 10-3 / 4 tuumaa x 10-3 / 4 tuumaa vaarallinen | AG9EMB 19TZ77 Z-PL1-10.75 "Valkoinen / Punainenmerkkitaulu10.75 "€0.13
LABELMASTER 19TZ79 Kilpi 10-3 / 4 tuumaa x 10-3 / 4 tuumaa räjähteitä | AG9EMD 19TZ791.4S10.75 "Musta / oranssiVinyyli10.75 "€0.63
LABELMASTER 19TZ80 Kilpi 10-3 / 4 tuumaa x 10-3 / 4 tuumaa vinyyli valkoinen / vihreä | AG9EME 19TZ80210.75 "Valkoinen / VihreäVinyyli10.75 "€3.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LABELMASTER 19UA29 kyltti 10-3/4 tuuman korkeus jäykkä vinyyli PK10
€49.83 / yksikkö