LABCONCO 7910010 Kuivahaihdutusjärjestelmä RS-232-linkillä | AH9UKA 41V549

LABCONCO 7910010 Kuivahaihdutusjärjestelmä RS-232-liitännällä

Varastossa
Tuote: AH9UKA Malli: 7910010Ristiviite: 41V549

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€39,229.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuiva haihdutusjärjestelmä
Vahvistimet AC9"
Koko8 x 450 ml
VäriJäätikkö Valkoinen
NoudattaminenETL
Halkaisija19 "
Korkeus13.5 "
Omistaa8 x 450 ml
MateriaaliAlumiini
Maks. Lämpötila100 Tutkinnot
Suurin RCF500 rpm
Suurin koeputken koko450 ml
MoottorityyppiEi kipinöitä, harjaton DC-moottori
Nopeus500 rpm
Vakionopeussovellus500 rpm
Temp. alue0-100 astetta
Putken koko450mL
Jännite (AC)115
Leveys21.7 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 48.0816
Laivan korkeus (cm)55.88
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)66.04
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
LABCONCO 7910000 kuivahaihdutusjärjestelmä AH9UJZ 41V548 7910000€37,625.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LABCONCO 7910010 Kuivahaihdutusjärjestelmä RS-232-liitännällä
€39,229.43 / yksikkö