Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PURDY 140910200 maaliharja musta lanka | AG9FKR 19ZN43

PURDY 140910200 Maaliharjakampa musta lanka

Varastossa
Tuote: AG9FKR Malli: 140910200Ristiviite: 19ZN43

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaali harja kampa
VäriMusta
Halkaisija2"
Pituus14 "
MateriaaliJohdin
Paksuus2"
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.324
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)35.81
Laivan leveys (cm)8.64
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPituusPaksuusLeveysHinta
PURDY 140910100 maali harja kampa musta lanka AG9FKQ 19ZN42 1409101002"11 "2"2"€14.91
PURDY 140910300 sivellinkampa musta lanka | AG9FKT 19ZN44 1409103003"8"3"3"€23.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PURDY 140910200 Maaliharjakampa musta lanka
€16.54 / yksikkö